Motion
FF16S-12SS

ZSI-FOSTER INC
FF16S-12SS

Zócalo hidráulico serie de cara plana - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 5075 psi psi, tamaño del cuerpo 5/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07668656
No. Fabricante FF16S-12SS
Precio790.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZSI-FOSTER INC
FF16S-12SS

Zócalo hidráulico serie de cara plana - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 5075 psi psi, tamaño del cuerpo 5/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07668656
No. Fabricante FF16S-12SS
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
Precio790.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    46.1 lb
  • Peso
    1.210 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    17.70 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Silvicultura, agricultura, minería, construcción
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00054 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF16S-12SS BASE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good