Motion
5000806
Pegamento Gorilla original, 8oz
Artículo MI #07668802
No. Fabricante 5000806
Precio25.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pegamento Gorilla original, 8oz
Artículo MI #07668802
No. Fabricante 5000806
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
Precio25.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Resistencia al cizallamiento
    2500-3500 psi
  • Gravedad específica
    1.14

Detalles

  • Material adhesivo
    Poliuretano curado por humedad
  • Rango de temperatura de aplicación
    Por encima de 40°F, mejor a temperatura ambiente
  • Tipo de base
    Poliuretano
  • Base química
    Poliuretano curado por humedad
  • Color
    Tostado
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tiempo de curado
    80 % en 1-2 horas
  • Tiempo de fijación
    10-15 minutos
  • Curado completo
    24 h
  • Compensación de material
    Madera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio, hormigón y mucho más
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estándares cumplidos
    ANSI/HPVA Tipo I
  • UPC_NO
    052427500083
  • Tiempo de trabajo
    10-15 minutos

Descripción general

Descripción del fabricante
5000806 8 OZ GORILLA GLUE
  • 100 % resistente al agua: no se rompe cuando se expone a elementos exteriores
  • Versátil: ¡une fácilmente madera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio, hormigón y mucho más!
  • Increíblemente fuerte: se expande 3 veces en los materiales para formar una unión increíblemente fuerte
  • Resistente a la temperatura: la unión se mantiene a temperaturas altas y bajas
  • Tiempo de sujeción: 1-2 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo