Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6.2 kg
Detalles
- Detalles adicionalesVarillas envolventes con puntas de goma que sujetan suavemente la cabeza del usuario.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- DescripciónVarillas envolventes con puntas de goma que sujetan suavemente la cabeza del usuario.
- Estilo de marcoSemi-sin ribetes
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteFiltro IR 3.0
- Tono de lenteFiltro IR
- Número de Upc del fabricante899558002112
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta/puntas de goma
- UPC_NO616314123368
Descripción general
- Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Estilo elegante y deportivo con protección de lente envolvente
- Las varillas de bayoneta con puntas de goma flexibles ofrecen un ajuste cómodo y seguro
- Las plaquetas nasales de goma suave ayudan a mantener las gafas en su lugar
- Se suministra con un cordón ajustable para el cuello
- 9 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación