Motion
250-AN-10125
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #07668883
No. Fabricante 250-AN-10125
Precio6.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #07668883
No. Fabricante 250-AN-10125
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
Precio6.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6.2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Varillas envolventes con puntas de goma que sujetan suavemente la cabeza del usuario.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Varillas envolventes con puntas de goma que sujetan suavemente la cabeza del usuario.
  • Estilo de marco
    Semi-sin ribetes
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Plata
  • Tono de lente
    Espejo
  • Número de Upc del fabricante
    616314124433
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta/puntas de goma
  • UPC_NO
    616314124433

Descripción general

Descripción del fabricante
250-AN-10125 GAFAS DE SEGURIDAD DEL RESPUESTADOR
  • Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Estilo elegante y deportivo con protección de lente envolvente
  • Las varillas de bayoneta con puntas de goma flexibles ofrecen un ajuste cómodo y seguro
  • Las plaquetas nasales de goma suave ayudan a mantener las gafas en su lugar
  • Se suministra con un cordón ajustable para el cuello
  • 9 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+

You May Also Like