Motion
250-32-0521
Gafas de seguridad sin montura con varilla negra brillante, lente gris y revestimiento antiarañazos/nieblaLess® 3Sixty™
Artículo MI #07668896
No. Fabricante 250-32-0521
Precio9.76 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con varilla negra brillante, lente gris y revestimiento antiarañazos/nieblaLess® 3Sixty™
Artículo MI #07668896
No. Fabricante 250-32-0521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.76 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6.7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño moderno sin ribetes que ofrece la máxima comodidad con puente antideslizante y terminales.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad durante todo el día
  • Descripción
    Diseño moderno sin ribetes que ofrece la máxima comodidad con puente antideslizante y terminales.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosFogLess 3Sixty
  • Color de la lente
    Gris
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314209536
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta/puntas de goma
  • UPC_NO
    616314209536

Descripción general

Descripción del fabricante
250-32-0521 GAFAS DE SEGURIDAD RECON
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad durante todo el día
  • Las patillas flexibles de bayoneta contienen almohadillas de goma para un ajuste seguro y antideslizante
  • El revólver de goma ajustable proporciona un ajuste cómodo
  • La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
  • 9 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3

También puede gustarle