Motion
49-16-KITC

Milwaukee Tool
49-16-KITC

#8 - 600 Kit de troqueles estilo U de cobre MCM
Artículo MI #07669043
No. Fabricante 49-16-KITC
Precio1,306.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-16-KITC

#8 - 600 Kit de troqueles estilo U de cobre MCM
Artículo MI #07669043
No. Fabricante 49-16-KITC
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
Su precio$1,306.92/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic ℮ 600 MCM es la forma más precisa de crimpar crimpadoras con clasificación cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para conectores n.o 8 - 600 MCM Cu y n.o 8-350 MCM con clasificación doble Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts. Mediante el uso de troqueles Milwaukee estilo U que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector después de completar el engaste, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Para uso con crimpadora 2679-20, M18™ Force Logic de 600 MCM y mordaza de crimpado estilo U 49-16-U000 M18™ 600 MCM.
  • Incluye
    #1, #2, #4, #6, #8, 1-Carrying Case, 1/0, 2/0, 250 MCM, 3/0, 300 MCM, 350 MCM, 4/0, 400 MCM, 500 MCM, 600 matrices de cobre estilo U MCM, 1-Each
  • Número de Upc del fabricante
    045242339372
  • UPC_NO
    045242339372

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-KITC JUEGO DE TROQUELES
  • 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
  • Código de colores vivos: selección más sencilla
  • Tamaño del troquel prensado en el conector, coincide con el tamaño del cable: elimina la referencia cruzada
  • Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión