Motion
CZ6T17TC3B

LEESON (RRX)
CZ6T17TC3B

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje sin pies
Artículo MI #07669374
No. Fabricante CZ6T17TC3B
Precio2,569.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
CZ6T17TC3B

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje sin pies
Artículo MI #07669374
No. Fabricante CZ6T17TC3B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,569.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    57.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 1 y 0.75 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 56C , TENV
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    69
  • Código KVA
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720991428
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
119976.00,1HP,56C,1800RPM,3PH
  • El acero inoxidable de la serie Exterior 300 resiste la corrosión y mantiene la resistencia para un funcionamiento confiable.
  • Caja de conductos giratoria 360˚ pendiente de patente.
  • Diseñado para varios grados de protección contra ingreso (IP69).
  • El factor de servicio 1.15 aumenta la fiabilidad y la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo