Motion
CP7300RC
Taladro de aire de 6.5 mm (1/4 pulgadas), reversible, mandril con llave, mango de pistola, 0.31 HP / 230 W, par de parada 1.9 ft. lbf / 2.6 Nm - 2800 RPM
Artículo MI #07669390
No. Fabricante CP7300RC
Precio233.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 6.5 mm (1/4 pulgadas), reversible, mandril con llave, mango de pistola, 0.31 HP / 230 W, par de parada 1.9 ft. lbf / 2.6 Nm - 2800 RPM
Artículo MI #07669390
No. Fabricante CP7300RC
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
Precio233.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    5.3 cfm
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.31 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451777425
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451777425

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7300RC 1/4 MINIBROCA REVERSIBLE
  • Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
  • Alas en los lados derecho e izquierdo para guiar el índice
  • Disparador de gran tamaño y válvula progresiva que permite un mayor control de los orificios de arranque
  • Caja de engranajes de baja velocidad
  • Parte trasera plana para una mejor acción de empuje durante el taladrado y roscado
  • Palanca de marcha atrás en la parte superior para facilitar el acceso
  • el escape del mango, lo que permite que el aire fluya lejos del operador
  • Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
  • - Metal con chaveta
  • Excelente para taladrado, rectificado, escariado y taladrado
  • Alta comodidad
  • Ergonomía
  • Excelente control de velocidad
  • Alta resistencia a los bloqueos
  • Excelente manejo
  • Fácil de usar para el operador
  • Alta durabilidad
  • Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado

También puede gustarle