Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 17  30:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07670525
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1
Precio2,754.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07670525
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 17 QUILL 30:1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,754.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    5.4100 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    615 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    28.000 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SS17Q30H56
  • Número de Upc del fabricante
    782477014314
  • Potencia de entrada máxima
    0.76 CV
  • Salida
    0.800 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    TIGEAR II
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1673 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477014314

Descripción general

Descripción del fabricante
SS17Q30H56 CAJA DE ENGRANAJES 30:1 ULTRAKLEEN
  • Carcasas de acero inoxidable premium
  • El nuevo diseño de carcasa redondeada evita la acumulación de material o líquido
  • Disponible con entrada acoplada de caña o de 3 piezas
  • Ejes de salida sólidos y huecos de acero inoxidable serie 300 y herrajes de acero inoxidable
  • Sellos de salida de dos piezas para trabajos duros (ver a continuación)
  • Lubricación sintética de grado alimentario H1 rellena de fábrica
  • Placa de identificación grabada con láser estándar en todas las unidades
  • Dos orificios roscados de montaje del motor para facilitar la extracción del motor
  • Todas las dimensiones críticas son las mismas que las de los reductores Tigear-2 estándar
  • Dimensionalmente intercambiable con las marcas más competitivas