Motion
SUCFL206C0FG1

NTN
SUCFL206C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 30 mm, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07670633
No. Fabricante SUCFL206C0FG1
Precio572.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL206C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 30 mm, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07670633
No. Fabricante SUCFL206C0FG1
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
Precio572.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359973747
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359973747

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCFL206C0FG1 2 , INOXIDABLE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"