Motion
6803ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07671043
No. Fabricante 6803ZZC3
Precio182.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07671043
No. Fabricante 6803ZZC3
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
Precio182.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6803ZZC3 BRG
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6803ZZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6803ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176661709
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176661709

Descripción general

Descripción del fabricante
6803ZZC3 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"