Motion
15202 CINTA DE RIESGO CINTA DE ALUMINIO ALUMINIO 1520CW ALUMINIO NATURAL

3M
15202 VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW NATURAL ALUMINUM

3M™ Cinta Venture de aluminio 1520CW, plata, 48 mm x 45.7 m, 3.2 mil, 24 rollos/caja
Artículo MI #07671247
No. Fabricante 15202 VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW NATURAL ALUMINUM
Precio28.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15202 VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW NATURAL ALUMINUM

3M™ Cinta Venture de aluminio 1520CW, plata, 48 mm x 45.7 m, 3.2 mil, 24 rollos/caja
Artículo MI #07671247
No. Fabricante 15202 VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW NATURAL ALUMINUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00750351152025

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ALUMINIO 15202
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de papel de aluminio multiusos para una variedad de aplicaciones
  • La lámina de aluminio nominal de 1.8 mil es excelente para su uso en conductos fibrosos y de chapa metálica
  • El adhesivo acrílico para climas fríos está diseñado específicamente para adhesión en temperaturas tan bajas como -10°F/23°C
  • La lámina flexible se adapta bien a superficies curvas o irregulares
  • Desgarrable a mano y fácil de instalar in situ sin herramientas especiales ni métodos de aplicación
  • Cuenta con un forro de fácil liberación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno