Motion
54268 DISC 2XNH  120+  947A  TSM50/250

3M
54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250

Disco de cambio rápido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de polialgodón, grano 120+ , color rojo
Artículo MI #07671408
No. Fabricante 54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250
Precio2.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250

Disco de cambio rápido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de polialgodón, grano 120+ , color rojo
Artículo MI #07671408
No. Fabricante 54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250
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
Precio2.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desinflado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    120+
  • Número de Upc del fabricante
    00051141542683
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051141542683

Descripción general

Descripción del fabricante
54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano en forma de precisión 3M ofrece una acción de corte afilada, fría y consistente
  • El grano espaciado uniformemente presenta huecos que ayudan a escapar los residuos, lo que refuerza la capacidad del abrasivo para resistir la carga
  • El soporte de polialgodón ofrece una gran resistencia a la tracción, lo que ayuda a mejorar la durabilidad general de la abrasión
  • El soporte de peso X pesado no se desgasta y se desgarra fácilmente, lo que hace que el disco sea una buena opción para el trabajo en los bordes
  • Roloc™ el acoplamiento hace que el acoplamiento de disco a herramienta sea rápido y fácil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos