Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud10.75 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho9.25 pulg.
Detalles
- ColorLima de alta visibilidad
- País de origenCHN
- Descripción6485 Hi-Vis Lima Multibanda
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 polaina para el cuello
- Línea de productosChill-Its
- SerieAbsortivo
- UPC_NO720476421085
Descripción general
- La banda múltiple Chill-Its® 6485 ofrece protección para la cabeza y la cara contra el sol, el polvo y los residuos voladores. Además, cuenta con una tecnología que absorbe la humedad para absorber el sudor y eliminar la humedad. Esta multibanda presenta un tejido de alto rendimiento extremadamente versátil con multitud de usos y formas de llevarlo. CÓMO LLEVAR esta gorra de seguridad de EPP es increíblemente versátil. El material de punto suave y elástico permite llevar la multibanda de varias formas diferentes “llévala como una diadema refrescante, una polaina para el cuello, una mascarilla o una mascarilla facial, un sombrero, un trapo de rocío y mucho más. También se puede llevar bajo un casco para absorber la humedad en días calurosos. Tratamiento antiolor que lo mantiene fresco todo el día. Cuelgue en seco o lave a máquina según sea necesario. Ideal para la construcción, el paisajismo, el techado o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para mantener el frío y reducir el riesgo de estrés por calor durante la jardinería, el senderismo, la práctica de deportes y mucho más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación