Motion
3208
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 80 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07671988
No. Fabricante 3208
Precio118.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 40 mm de diámetro interno, 80 mm de DE, 1.1875 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #07671988
No. Fabricante 3208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3208 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176076060
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176076060

Descripción general

Descripción del fabricante
3208 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"