Motion
37543808
Rango de 0.06", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial vertical; dial blanco de 1-3/16", lectura del 0-15-0 dial, precisión de hasta 0.0012"
Artículo MI #07672161
No. Fabricante 37543808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.06", graduación del dial de 0.0005", indicador de prueba de dial vertical; dial blanco de 1-3/16", lectura del 0-15-0 dial, precisión de hasta 0.0012"
Artículo MI #07672161
No. Fabricante 37543808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0790 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    0.8600 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-3/16 pulg.
  • Lectura de marcación
    0-15-0

Detalles

  • Precisión
    0.001200 pulg.
  • Adjuntos
    No
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Medición máxima
    0.0600 pulg.
  • Estilo
    Vertical
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
RANGO DE 21-531-9 0.06" GRADUACIÓN DE ESFERA DE 0.0005"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo