Motion
7215-B-MP
Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, Ancho de 25 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07672481
No. Fabricante 7215-B-MP
Precio522.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, Ancho de 25 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07672481
No. Fabricante 7215-B-MP
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
Precio522.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7215-B-XL-MP
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    62000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801282727

Descripción general

Descripción del fabricante
7215-B-XL-MP