Motion
7311-B-MP
Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, Ancho de 29 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07672501
No. Fabricante 7311-B-MP
Precio494.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, Ancho de 29 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07672501
No. Fabricante 7311-B-MP
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
Precio494.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7311-B-XL-MP
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    61000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801166591

Descripción general

Descripción del fabricante
7311-B-XL-MP