Motion
629 2ZJEM

SKF
629 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07673436
No. Fabricante 629 2ZJEM
Precio25.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
629 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07673436
No. Fabricante 629 2ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    629 2ZJEM COJINETE DE BOLA S
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 629 2ZJEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 9 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    629 2ZJEM
  • Número de Upc del fabricante
    7316576610257
  • RPM Máx.
    60000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1068 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    441 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    629
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576610257

Descripción general

Descripción del fabricante
629 2ZJEM COJINETE DE BOLA S
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno