Motion
CONJUNTO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE ELÉCTRICO 3M VERSAFLO TR-800-PSK , KIT PARA PINTORES

3M
3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT

Kit de pinturas de respiradores purificadoras de aire motorizadas Versaflo TR-800-PSK/94248(AAD)
Artículo MI #07673474
No. Fabricante 3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT
Precio4,425.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT

Kit de pinturas de respiradores purificadoras de aire motorizadas Versaflo TR-800-PSK/94248(AAD)
Artículo MI #07673474
No. Fabricante 3M VERSAFLO TR-800-PSK POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR ASSY, PAINTERS KIT
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
Precio4,425.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    10.321 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00076308942489
  • UPC_NO
    00076308942489

Descripción general

Descripción del fabricante
3M VERSAFLO TR-800-PSK AIRE ALIMENTADO
  • El TR-800 es un soplador PAPR con batería clasificada en la División I para las Clases I, II y III bajo la norma UL más actual (UL 60079, 6.a edición, 2013); sistema PAPR aprobado por NIOSH. El ventilador/motor TR-800 del respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ 3M™ , con el paquete de batería TR-830 3M™ acoplado, ha sido probado y clasificado para seguridad intrínseca en ubicaciones peligrosas (Exia) por Underwriters Laboratory (UL) para lo siguiente: División 1 de Exia: IS Clase I, II, III; División 1(Incluye División 2), Grupos C, D, E, F, G; T4; Ex ia I Ma; Clase I, Zona 0, AEx ia IIB, T4; Clase I, Zona 0, Ex ia IIB, T4; Zona 20, AEx ia IIIC, T135; Zona 20, Ex ia IIIC, T135; -20°C ≤ Ta ≤ 55° C.
  • La batería incluye un parachoques para ayudar a absorber el impacto; la fijación mecánica de la batería ayuda a evitar que se retire durante el uso
  • Las alarmas sonoras y visuales alertan a los usuarios de un flujo de aire bajo y batería bajo
  • El arnés holgado puede ayudar a acomodar a los trabajadores con vello facial limitado y gafas graduadas
  • Compatible con filtros de solo partículas o cartuchos de combinación de partículas y gas y vapor para protección en una variedad de entornos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno