Motion
NUP 215 ECM/C3

SKF
NUP 215 ECM/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07673487
No. Fabricante NUP 215 ECM/C3
Precio1,112.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 215 ECM/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07673487
No. Fabricante NUP 215 ECM/C3
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
Precio1,112.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    3.48 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577035288
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316577035288

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 215 ECM C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno