Motion
447TSTDN16036AC

LEESON (RRX)
447TSTDN16036AC

Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07673910
No. Fabricante 447TSTDN16036AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
447TSTDN16036AC

Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07673910
No. Fabricante 447TSTDN16036AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del bastidor
    447
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    36.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    30.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    43.00 pulg.
  • Peso
    2179 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    300 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    340.0 A
  • Corriente de carga completa
    340.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    224 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856054821
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Protector sin sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447TS , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    722856054821
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
300HP 1800RPM U496 DP 460V 447TS 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo