Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor449
- Longitud del motor menos eje29.38 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6314
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento46.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento30.67 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento56.00 pulg.
- Peso2511 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1782 rpm
- Descripción Palabra clave450 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa505.0 A
- Corriente de carga completa505.00 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAF
- kW340 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856054968
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor450 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 450 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 449TS , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioArranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 450 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 449TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas
- El motor acepta un kit de cara C
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea