Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6318
- Tamaño del bastidor447
- Longitud del motor menos eje24.38 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6314
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento46.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento30.89 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento56.00 pulg.
- Peso2283 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave400 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa460.0 A
- Corriente de carga completa460.00 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW300 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856132154
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor400 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 400 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 400 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO722856132154
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea