Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor365
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6313
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento28.03 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento28.14 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento31.77 pulg.
- Peso940 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa174.0/87.0 A
- Corriente de carga completa174.00 / 87.00 A
- Eficiencia a plena carga95 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049575
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 75 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 365TS , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
- Sustituir motor365TSTDBD6060
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 75 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 365TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO722856049575
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura de acero de los modelos 182T-215T , estructura de hierro fundido de los modelos 254T-449T
- Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales