Motion
404TSTDC6060AA

LEESON (RRX)
404TSTDC6060AA

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 404 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1788 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07673967
No. Fabricante 404TSTDC6060AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
404TSTDC6060AA

Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 404 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1788 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07673967
No. Fabricante 404TSTDC6060AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6316
  • Tamaño del bastidor
    404
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6315
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    33.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    36.00 pulg.
  • Peso
    1210 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1788 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    226.0/113.0 A
  • Corriente de carga completa
    226.00 / 113.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049568
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Protector sin sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 404TS , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
  • Sustituir motor
    404TSTDCD6060
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 404TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    722856049568
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100HP 1800RPM GT0093 DP 230/460V 404TS
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo