Motion
184TTFW16046AA

LEESON (RRX)
184TTFW16046AA

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 1760 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07673990
No. Fabricante 184TTFW16046AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTFW16046AA

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 1760 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07673990
No. Fabricante 184TTFW16046AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Longitud del motor menos eje
    9.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    13.50 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.44 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    18.31 pulg.
  • Peso
    80 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.8-12.6/6.3 A
  • Corriente de carga completa
    13.80–12.60 / 6.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856050526
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Protector sin sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 184TC , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 184TC , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    722856050526
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM C224B TEFC 208-230/460V
  • Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior
  • El motor no acepta un kit de frenos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo