Motion
2HP  1200RPM  E388A TEFC 460V  184T  3PH

LEESON ELECTRIC
2HP 1200RPM E388A TEFC 460V 184T 3PH

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #07674156
No. Fabricante 2HP 1200RPM E388A TEFC 460V 184T 3PH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
2HP 1200RPM E388A TEFC 460V 184T 3PH

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #07674156
No. Fabricante 2HP 1200RPM E388A TEFC 460V 184T 3PH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856004420
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    722856004420

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1200RPM E388A TEFC 460V 184T 3PH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno