Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
Detalles
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia90 Hz
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856061973
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Eficiencia ultraalta de l
- Rendimiento emparejado
- Temperatura de funcionamiento reducida
- IP43 protección contra ingreso
- Tecnología anti-codificación
- Factor de forma normal (montaje y dimensiones NEMA)
- Amplio rango de velocidades (hasta par 2000:1 constante)
- Sistema de aislamiento Max Guard®
- Sistema de cojinetes WorryFree l
- Diseño listo para aceptar montaje interno AEGIS℮ SGR
- Topología de imán permanente interior
- Omnimontaje
- Cumple o supera los requisitos de nivel de sonido del sector
- Rotor de baja inercia
- Par elevado por amperio
- Calentamiento del grillete
- Placa de identificación completa
- Estructura comercial de 48 a 56 SyMAX, hierro fundido industrial SyMAX para trabajos severos NEMA 182-286T, IEC 132-180
- Reconocimiento UL, certificación CSA
- Marca CE
- Garantía de 3 años “de cojinete a cojinete”