Motion
SY067
Motor de ventilador y soplador - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 90 Hz
Artículo MI #07674199
No. Fabricante SY067
Precio2,692.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador y soplador - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 90 Hz
Artículo MI #07674199
No. Fabricante SY067
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
Precio2,692.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    90 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856061980
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1200RPM SY067 TEFC 230/460V 184TC
  • Eficiencia ultraalta de l
  • Rendimiento emparejado
  • Temperatura de funcionamiento reducida
  • IP43 protección contra ingreso
  • Tecnología anti-codificación
  • Factor de forma normal (montaje y dimensiones NEMA)
  • Amplio rango de velocidades (hasta par 2000:1 constante)
  • Sistema de aislamiento Max Guard®
  • Sistema de cojinetes WorryFree l
  • Diseño listo para aceptar montaje interno AEGIS℮ SGR
  • Topología de imán permanente interior
  • Omnimontaje
  • Cumple o supera los requisitos de nivel de sonido del sector
  • Rotor de baja inercia
  • Par elevado por amperio
  • Calentamiento del grillete
  • Placa de identificación completa
  • Estructura comercial de 48 a 56 SyMAX, hierro fundido industrial SyMAX para trabajos severos NEMA 182-286T, IEC 132-180
  • Reconocimiento UL, certificación CSA
  • Marca CE
  • Garantía de 3 años “de cojinete a cojinete”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo