Motion
56T17W99025A

LEESON ELECTRIC
56T17W99025A

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07674229
No. Fabricante 56T17W99025A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17W99025A

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07674229
No. Fabricante 56T17W99025A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    42.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.40 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    45.00 pulg.
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.2/1.6 A
  • Corriente de carga completa
    3.20 / 1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856053589
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    BOLA
  • Protector de sobrecarga
    Protector sin sobrecarga
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de lavado de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56 Estructuras, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de lavado de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56 Estructuras, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    722856053589
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM N326 TEFC 230/460V 56 3PH
  • Los motores son adecuados para 10:1 VT y 10:1 CT
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje
  • Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware
  • Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada
  • Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en todos los ángulos
  • Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en bastidor, base, blindajes terminales, rotor y estator

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good