Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónC3
- Tamaño del bastidor200L
- Longitud del motor menos eje14.56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoC3
- Longitud total de la dimensión C13.98 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento10.19 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.50 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento15.44 pulg.
- Peso278 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeParte superior
- RPM base2973 rpm
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioS1 Servicio
- Tipo eléctricoCaja de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Corriente de carga completa57.5 A
- Eficiencia a plena carga93.3 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW30 kW
- Número de catálogo del fabricanteTCA0301AF131GAC010
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856081773
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor380 V
- Tipo de montajeB35 Brida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6212
- Protector de sobrecarga1
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeBidireccional
- Tipo de ejeCon clave
- Método de inicioDirecto en línea
- Sustituir motor5KC33MN2502X
- Rpm síncrono3000 rpm
- Especificaciones técnicasMotor IEC de bajo voltaje de uso general de 30.0 kW, fase 3 , 3000 RPM, 380 V, estructura 200L , TEFC
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteC3
- UPC_NO722856081773
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Confirma el aislamiento IEC 60034 Clase F y el aumento Clase B Ventilador bidireccional Ambient 40°C Adecuado para servicio de par variable (10:1) Montaje IM B3, IM B5, IM, IM B35, IM V1 (Montaje especial bajo petición) Protección IP55 Tornillos cautivos para cubierta de caja de terminales