Motion
184TTDW16072AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW16072AA

Motor de bomba - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 184JMV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07674262
No. Fabricante 184TTDW16072AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TTDW16072AA

Motor de bomba - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 184JMV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07674262
No. Fabricante 184TTDW16072AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    184JMV
  • Longitud del motor menos eje
    10
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    15.95 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    13.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    27.00 pulg.
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E157B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856050946
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200 V, bastidor 184JMV , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856050946
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM E157B DP 200V 184JMV 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM El bastidor JMV incluye cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JM tiene base rígida, cubierta antigoteo incluida Bloqueo mecánico en el extremo del eje Solo montaje de servicio continuo F1 , no se puede volver a montar en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno