Motion
182TTDW16018AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW16018AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182JM , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07674263
No. Fabricante 182TTDW16018AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
182TTDW16018AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182JM , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07674263
No. Fabricante 182TTDW16018AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del bastidor
    182JM
  • Longitud del motor menos eje
    9
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    14.82 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    36.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.34 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    45.00 pulg.
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.4/6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    M315C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856052322
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 182JM , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • UPC_NO
    722856052322
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM M315C DP 230/460V 182JM 3PH
  • Cumple o supera todas las eficiencias obligatorias de EE. UU. Los motores son adecuados para 10:1 VT y factor 2:1 CT de servicio 1.15 en onda sinusoidal, factor de servicio 1.0 en potencia IGBT NEMA JM dimensiones del eje de la bomba El marco JM tiene una base rígida Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje Solo montaje de servicio continuo F1 , no puede volver a montarse en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno