Motion
254TTDR16031AA

LEESON ELECTRIC
254TTDR16031AA

Motor de bomba - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254JM , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1768 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07674280
No. Fabricante 254TTDR16031AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
254TTDR16031AA

Motor de bomba - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254JM , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1768 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07674280
No. Fabricante 254TTDR16031AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Longitud del motor menos eje
    10.63
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    23.60 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    16.50 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30.19 pulg.
  • Peso
    187 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1768 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    38.0/18.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E114B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856050885
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Sustituir motor
    254TTDBD6032
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 254JM , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856050885
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 1800RPM E114B DP 230/460V 254JM 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM El bastidor JMV incluye cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JM tiene base rígida, cubierta antigoteo no incluida Bloqueo mecánico en el extremo del eje Solo montaje de servicio continuo F1 , no se puede volver a montar en F2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno