Motion
184TTDW16338AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW16338AA

Motor de bomba - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184HPV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07674511
No. Fabricante 184TTDW16338AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TTDW16338AA

Motor de bomba - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184HPV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07674511
No. Fabricante 184TTDW16338AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    184HPV
  • Longitud del motor menos eje
    8.25
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.6/6.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    M804B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856052704
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    HP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba vertical de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 184HPV , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856052704
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM M804B DP 230/460V 184HPV 3PH
  • Cojinetes de bolas (excepto donde se indique lo contrario) Factores de servicio NEMA Reconocidos por UL y certificados por CSA No listados por UL para aplicaciones de bombas contra incendios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"