Motion
254TTDX16054AA

MARATHON ELECTRIC
254TTDX16054AA

Motor de bomba - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254HPV , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1770 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07674513
No. Fabricante 254TTDX16054AA
Precio6,010.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
254TTDX16054AA

Motor de bomba - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254HPV , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1770 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07674513
No. Fabricante 254TTDX16054AA
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
Precio6,010.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    254HPV
  • Longitud del motor menos eje
    15.15
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    24.30 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    16.50 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30.19 pulg.
  • Peso
    227 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    38.50 / 19.20 A, 38.5/19.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    11.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    M814B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856052742
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    HP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor P-Base de eje sólido vertical de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 254HPV , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 1800RPM M814B DP 230/460V 254HPV
  • Cojinetes de bolas de empuje normal y medio y cojinetes de contacto angular para aplicaciones de empuje medio aislamiento de clase B Adecuado para arranque de bobinado parcial de 230 voltios hasta 100 HP (motores de doble voltaje) Orejetas de elevación de alta resistencia Cubierta antigoteo/tapa protectora incluida No incluido en la lista UL para aplicaciones de bombas contra incendios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"