Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor324HPV
- Longitud del motor menos eje14.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C30.06 pulg.
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento27.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento24.50 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento27.00 pulg.
- Peso588 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1182 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa65.00 / 32.50 A, 65.0/32.5 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW18.70 kW
- Número de catálogo del fabricanteM823B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856052766
- Categoría del motorMotor vertical de base en P
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Orientación del motorEje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6311
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeHP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor P-Base de eje sólido vertical de 25 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 324HPV , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 rodamientos de bolas de empuje normal y medio y rodamientos de contacto angular para aplicaciones de empuje medio Aislamiento de clase B Adecuado para arranque de bobinado de piezas de 230 voltios hasta 100 HP (motores de doble voltaje) Orejetas de elevación de alta resistencia Cubierta antigoteo/tapa protectora incluida No incluido en la lista UL como aplicación de bomba contra incendios