Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total17.0100 pulg., 432.05 mm
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.87 mm
- Peso45 lb, 20.412 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal; Juggernaut; Acero laminado; Ejecución de inducción de jaula de ardilla
- Rango de temperatura ambiente158 °F;70 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base900 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1, F#56Z, RPM:900, 200-230/460V, OPAO
- Descripción Palabra claveVentilador del condensador
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeOPAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz, 60 Hz
- Corriente de carga completa2.3 A, 2.65 A, 4.6 A, 5.3 a 5.3 A
- Eficiencia a plena carga0.745
- Par de carga completa6 pies-libras
- Hp1 hp;0.75 hp
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IPIP10
- Código KVAJ
- kW0.75 kW;0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteX507-P
- Modelo56T8O15532A
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor190 V, 200-230 V, 380 V, 460 V
- Tipo de montajeBanda redonda para el vientre
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Tipo de cojineteBola