Motion
56T17F15661A

LEESON ELECTRIC
56T17F15661A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56 , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07674545
No. Fabricante 56T17F15661A
Precio897.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17F15661A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56 , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07674545
No. Fabricante 56T17F15661A
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
Precio897.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15.50 pulg.
  • Peso
    62 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Sistema de aislamiento del iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal; Ejecución de inducción de jaula de ardilla; Arranque en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1800, 230/460V, DIEZV
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.3/1.7 A
  • Corriente de carga completa
    3.3/1.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Par de carga completa
    3 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    K525A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856051912
  • Modelo
    56T17F15661A
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856051912
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM K525A TENV 230/460V 56 3PH
  • Rodamientos de bolas 5/8" pernos pasantes extendidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo