Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182
- Longitud del motor menos eje9.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento36.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento15.34 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento45.00 pulg.
- Peso70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa8.0/4.0 A
- Corriente de carga completa8.00 / 4.00 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAK
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856054777
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBOLA
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 182T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 182T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO722856054777
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3HP 1800RPM U409B DP 230/460V 182T 3PH
- Cumple o supera todas las eficiencias exigidas por los EE. UU.
- Los motores son adecuados para 10:1 VT y 10:1 CT
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad