Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6319
- Tamaño del bastidor449
- Longitud del motor menos eje28.77 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6318
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento46.00 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento32.86 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento56.00 pulg.
- Peso2834 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1788 rpm
- Descripción Palabra clave300 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa341.0 A
- Corriente de carga completa341.00 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW224 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856052261
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaProtector sin sobrecarga
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO722856052261
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®
- Par 10:1 variable de servicio del inversor y par constante, como se indica
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- El motor acepta un kit de cara C
- Aislamiento de clase H
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea