Motion
KR30

NTN
KR30

Seguidor de leva con corona - 30 Diámetro del rodillo, 15 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero endurecido
Artículo MI #07674741
No. Fabricante KR30
Precio154.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR30

Seguidor de leva con corona - 30 Diámetro del rodillo, 15 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero endurecido
Artículo MI #07674741
No. Fabricante KR30
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
Precio154.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30
  • Rodillo Ancho  
    15 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    0.5118 pulg.; 13.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Par de apriete
    20.0 N·m
  • Peso
    0.192 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091120
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2170 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359091120

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO PASADOR KR30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"