Motion
KR16

NTN
KR16

Seguidor de leva con corona - 16 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero endurecido
Artículo MI #07674751
No. Fabricante KR16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR16

Seguidor de leva con corona - 16 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero endurecido
Artículo MI #07674751
No. Fabricante KR16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Rodillo Diámetro  
    16
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Longitud de la rosca
    0.3150 pulg.; 8.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1
  • Par de apriete
    3.0 N·m
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4547359801552
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    945 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359090796

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO PASADOR KR16