Motion
UCPX11D1

NTN
UCPX11D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #07674765
No. Fabricante UCPX11D1
Precio344.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX11D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #07674765
No. Fabricante UCPX11D1
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
Precio344.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.1250 pulg., 79.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.1255 pulg.
  • Peso
    12.04 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX11D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX11D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359223903
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX11D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359223903

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX11D1 BLK DE LA PILA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"