Motion
MA5230

NTN
MA5230

MA5230 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #07674775
No. Fabricante MA5230
Precio980.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA5230

MA5230 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #07674775
No. Fabricante MA5230
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
Precio980.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Radio de filete
    6.350 mm
  • Diámetro exterior
    7.6000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    12.379 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359101065
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5230 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"