Motion
6218Z

NTN
6218Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07674780
No. Fabricante 6218Z
Precio524.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6218Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07674780
No. Fabricante 6218Z
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
Precio524.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6218Z BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6218Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial blindado simple con un orificio de 90 mm y un diámetro exterior de 160 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359372656
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359372656

Descripción general

Descripción del fabricante
6218Z BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"