Motion
7315B

NTN
7315B

Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07674781
No. Fabricante 7315B
Precio712.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7315B

Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07674781
No. Fabricante 7315B
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
Precio712.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.878 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7315B BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359452198
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359452198

Descripción general

Descripción del fabricante
7315B BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"