Motion
6813

NTN
6813

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07674793
No. Fabricante 6813
Precio382.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6813

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07674793
No. Fabricante 6813
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
Precio382.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6813 BRG RADIAL
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6813 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 65mm , diseño recto, tipo abierto, 85mm OD y 10mm de ancho para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6813
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006315
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2470 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006315

Descripción general

Descripción del fabricante
6813 BRG RADIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"