Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Radio de filete1.500 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso2.196 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero aleado endurecido
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8482.50.0000
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante4547359490954
- RPM Máx.7600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- UPC_NO4547359490954
Descripción general
Descripción del fabricante
NJ309E CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA